Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA ZEBRA PATENT-ALU/ST-(6,4-12,7)-4X17

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 091554017
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4 x 17 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,4-12,7 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,4 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,3 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1600 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Standardi WN 915
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,2 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4 x 17 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,4-12,7 mm
    Premer glave 8,0 mm
    Višina glave 1,4 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,1-4,3 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1600 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Standardi WN 915
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,2 mm