Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISTANČNIK-AMOMAX-ALU-40X100

    Služi za prenos obremenitev skozi izolacijo v podlago pri montaži z razdaljnim montažnim sistemom Amo®-Max

    • Zunanji premer: 40 mm
    • Material: aluminij.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0911100100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visokokakovostni aluminij (AlMgSiF 28)

    • •Odporen proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    • •Za uporabo v predpripravni montaži
    • •Univerzalno uporaben, saj ga je mogoče kombinirati z različnimi ankerskimi sistemi, odvisno od podlage
    • •Fleksibilna nastavitev višine pritrditve z različnimi distančniki
    • •Sistem Amo-Max je demontažen
    • Poročilo o preizkusu 031-02 in 05-141
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Debelina kompenzacije 100 mm
    Zunanji premer 40 mm
    Material Aluminij
    *
    *
    *

    •Visokokakovostni aluminij (AlMgSiF 28)

    • •Odporen proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    • •Za uporabo v predpripravni montaži
    • •Univerzalno uporaben, saj ga je mogoče kombinirati z različnimi ankerskimi sistemi, odvisno od podlage
    • •Fleksibilna nastavitev višine pritrditve z različnimi distančniki
    • •Sistem Amo-Max je demontažen
    • Poročilo o preizkusu 031-02 in 05-141
    Specifikacije izdelkov
    Debelina kompenzacije 100 mm
    Zunanji premer 40 mm
    Material Aluminij