Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-50-M16X215

    Za injekcijski sistem W-VIZ/S dynamic (beton, utrujenostna obremenitev)

    • Oznaka tipa: W-VIZ-A/S dyn.
    • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
    • Odobritev: DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkana.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0905481602
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Potrebna injekcijska malta: Beton specialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100 ali WIT-Express

    • •Sidrna palica za injekcijski sistem W-VIZ-A/S DYNAMIC posamezna pritrditev: Utrujenostna obremenitev (dynamika). Pocinkano jeklo
    • •Montiranje skozi
    • •Enostavna montaža: vložek se dobavi predhodno sestavljen (ni potrebe po sestavljanju komponent vložka)
    • •Strjena injekcijska malta večinoma zatesni vrtino
    • •Sidranje z nizkim pritiskom omogoča majhne robne in osi razmike
    • •Geometrija sidrne palice omogoča varno dodatno raztezanje
    • •Strojno čiščenje vrtine: Enostavno ravnanje, zelo dobro čiščenje vrtine, visoke nosilnosti
    • •Močninsko/vrtljaj nadzorovano širjenje vložka iz galvaniziranega jekla v velikostih M12, M16, M20 ali visoko korozijsko odpornega jekla (HCR, 1.4529) M16
    • •Prenos moči poteka preko mehanskega vpenjanja posameznih konusov v vezni malti in dalje preko kombinacije nosilnih in trenjskih sil v sidrnem temelju (beton)
    • Opomba
    • W-VIZ/HCR dynamic visoko korozijsko odporno jeklo (oznaka materiala 1.4529), dobavljivo preko posebne nabave.
    • Primerna injekcijska malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
    • •Splošna gradbena odobritev Z-21.3-1909 za posamezno pritrditev, razpokani in nerazpokani beton + utrujenostna obremenitev (dynamika)
    • •Evropska tehnična ocena ETA-18/0979: Naknadno vgrajena pritrdilna sredstva v beton pod utrujenostno ciklično obremenitvijo (dynamika)
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo uporabo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa W-VIZ-A/S dyn.
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 50 mm
    Dolžina sidra (l) 220 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
    Globina vrtanja (h 0) 133 mm
    Potrebna injekcijska malta WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100
    Odobritev DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *

    •Potrebna injekcijska malta: Beton specialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100 ali WIT-Express

    • •Sidrna palica za injekcijski sistem W-VIZ-A/S DYNAMIC posamezna pritrditev: Utrujenostna obremenitev (dynamika). Pocinkano jeklo
    • •Montiranje skozi
    • •Enostavna montaža: vložek se dobavi predhodno sestavljen (ni potrebe po sestavljanju komponent vložka)
    • •Strjena injekcijska malta večinoma zatesni vrtino
    • •Sidranje z nizkim pritiskom omogoča majhne robne in osi razmike
    • •Geometrija sidrne palice omogoča varno dodatno raztezanje
    • •Strojno čiščenje vrtine: Enostavno ravnanje, zelo dobro čiščenje vrtine, visoke nosilnosti
    • •Močninsko/vrtljaj nadzorovano širjenje vložka iz galvaniziranega jekla v velikostih M12, M16, M20 ali visoko korozijsko odpornega jekla (HCR, 1.4529) M16
    • •Prenos moči poteka preko mehanskega vpenjanja posameznih konusov v vezni malti in dalje preko kombinacije nosilnih in trenjskih sil v sidrnem temelju (beton)
    • Opomba
    • W-VIZ/HCR dynamic visoko korozijsko odporno jeklo (oznaka materiala 1.4529), dobavljivo preko posebne nabave.
    • Primerna injekcijska malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
    • •Splošna gradbena odobritev Z-21.3-1909 za posamezno pritrditev, razpokani in nerazpokani beton + utrujenostna obremenitev (dynamika)
    • •Evropska tehnična ocena ETA-18/0979: Naknadno vgrajena pritrdilna sredstva v beton pod utrujenostno ciklično obremenitvijo (dynamika)
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo uporabo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa W-VIZ-A/S dyn.
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 50 mm
    Dolžina sidra (l) 220 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
    Globina vrtanja (h 0) 133 mm
    Potrebna injekcijska malta WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100
    Odobritev DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična