Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PALICA SIDERNA-A4-60-M16X210

    Oznaka tipa: W-VIZ-A/A4

    • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
    • Odobritev: ETA-04/0095
    • Material: Nerjaveče jeklo A4.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0905451602
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Montiranje skozi (M10 do M24) in predhodno montiranje (M8 do M24)

    • •Visoke nosilnosti, majhne osi in robni razmiki
    • •Injekcijski vložek je primeren za razpokani beton (napetostno območje betona) in nerazpokani beton (območje tlačne obremenitve betona)
    • •Vrtine lahko izdelate s kladivnim vrtanjem (W-VIZ M8 do M24), sesalnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24) in diamantnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24)
    • •Strjena injekcijska malta večinoma zatesni vrtino
    • •Sidranje z nizkim pritiskom omogoča majhne robne in osi razmike
    • •Geometrija sidrne palice omogoča varno dodatno raztezanje
    • •Strojno čiščenje vrtine: Enostavno ravnanje, zelo dobro čiščenje vrtine, visoke nosilnosti
    • •Montažna varnost z uporabo predpisanega navora pri sidranju
    • •Močninsko/vrtljaj nadzorovano širjenje vložka iz nerjavečega jekla v velikostih M8, M10, M12, M16, M20 in M24
    • •Prenos moči poteka preko mehanskega vpenjanja posameznih konusov v vezni malti in dalje preko kombinacije nosilnih in trenjskih sil v sidrnem temelju (beton)
    • Opomba
    • Primerna injekcijska malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
    • •Evropska tehnična ocena ETA-04/0095 za posamezno pritrditev, opcija 1, razpokani in nerazpokani beton, potres C1 in C2
    • •Odpornost proti požaru: F30, F60, F90 in F120
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa W-VIZ-A/A4
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 60 mm
    Dolžina sidra (l) 210 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
    Globina vrtanja (h 0) 133 mm
    Potrebna injekcijska malta WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100
    Odobritev ETA-04/0095
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    *
    *
    *

    •Montiranje skozi (M10 do M24) in predhodno montiranje (M8 do M24)

    • •Visoke nosilnosti, majhne osi in robni razmiki
    • •Injekcijski vložek je primeren za razpokani beton (napetostno območje betona) in nerazpokani beton (območje tlačne obremenitve betona)
    • •Vrtine lahko izdelate s kladivnim vrtanjem (W-VIZ M8 do M24), sesalnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24) in diamantnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24)
    • •Strjena injekcijska malta večinoma zatesni vrtino
    • •Sidranje z nizkim pritiskom omogoča majhne robne in osi razmike
    • •Geometrija sidrne palice omogoča varno dodatno raztezanje
    • •Strojno čiščenje vrtine: Enostavno ravnanje, zelo dobro čiščenje vrtine, visoke nosilnosti
    • •Montažna varnost z uporabo predpisanega navora pri sidranju
    • •Močninsko/vrtljaj nadzorovano širjenje vložka iz nerjavečega jekla v velikostih M8, M10, M12, M16, M20 in M24
    • •Prenos moči poteka preko mehanskega vpenjanja posameznih konusov v vezni malti in dalje preko kombinacije nosilnih in trenjskih sil v sidrnem temelju (beton)
    • Opomba
    • Primerna injekcijska malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
    • •Evropska tehnična ocena ETA-04/0095 za posamezno pritrditev, opcija 1, razpokani in nerazpokani beton, potres C1 in C2
    • •Odpornost proti požaru: F30, F60, F90 in F120
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa W-VIZ-A/A4
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 60 mm
    Dolžina sidra (l) 210 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 18 mm
    Globina vrtanja (h 0) 133 mm
    Potrebna injekcijska malta WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100
    Odobritev ETA-04/0095
    Material Iz nerjavečega jekla A4