Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDERNI-(W-HAZ/SK)-(A2K)-50-M10X135

    Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu, idealno za površinsko poravnane pritrditve kot npr. ograje ali ročaji. Pocinkano jeklo

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Dovoljenje: ETA-02/0031.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0905215204
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visoke nosilnosti

    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Navor kontroliran s širjenjem, sidrni vložek iz elektro galvaniziranega jekla
    • •Elegantna optika zaradi vgrezne glave (npr. pri ograjah)
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •ETA-02/0031 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 1363-1:1999-10 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-02/0031)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Metrični premer sidra Nazivni premer 10 mm
    Dolžina sidra (l) 135 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 50 mm
    Premer poglobitve 24,5 mm
    Globina poglobitve 5,7 mm
    Vrsta pogona Notranji heksalobularni
    Notranji pogon Pogon TX
    Nazivni premer svedra (d 0) 15 mm
    Globina vrtanja (h 1) 95 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 71 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 55 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 17 mm
    Odobritev ETA-02/0031
    *
    *
    *

    •Visoke nosilnosti

    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Navor kontroliran s širjenjem, sidrni vložek iz elektro galvaniziranega jekla
    • •Elegantna optika zaradi vgrezne glave (npr. pri ograjah)
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •ETA-02/0031 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2
    • •Odpornost na ogenj: F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 1363-1:1999-10 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-02/0031)
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Metrični premer sidra Nazivni premer 10 mm
    Dolžina sidra (l) 135 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 50 mm
    Premer poglobitve 24,5 mm
    Globina poglobitve 5,7 mm
    Vrsta pogona Notranji heksalobularni
    Notranji pogon Pogon TX
    Nazivni premer svedra (d 0) 15 mm
    Globina vrtanja (h 1) 95 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 71 mm
    Navor med sidranjem (T inst) 55 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 17 mm
    Odobritev ETA-02/0031