Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SIDRO KOVINSKO Z OČESNIM VIJAKOM-(W-TM/S-O)-(A2K)-M6X45

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0904901865
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 45 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
    Globina vrtanja (h 1) 55 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 39,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Navor med sidranjem (T inst) 5 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 7 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Premer sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 45 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
    Globina vrtanja (h 1) 55 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 39,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Navor med sidranjem (T inst) 5 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 7 mm