Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-FAZ/S)-(A2K)-180-M16X300

    Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu. Pocinkano jeklo

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Dovoljenje: ETA-99/0011.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0904521605
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visoke nosilnosti, majhne osne in robne razdalje

    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Zmanjšana globina sidranja
    • •Minimalni vrtalni in časovni vložek
    • •Prilagodljiva uporaba
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •ETA-99/0011 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2 (M8 - M20)
    • •Odpornost na ogenj (M8 - M16): F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-99/0011)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Dolžina sidra (l) 300 mm
    Višina pritrditve (t fix) 180 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 85 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 16 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Navor med sidranjem (T inst) 90 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 18 mm
    Odobritev ETA-99/0011
    *
    *
    *

    •Visoke nosilnosti, majhne osne in robne razdalje

    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Zmanjšana globina sidranja
    • •Minimalni vrtalni in časovni vložek
    • •Prilagodljiva uporaba
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •ETA-99/0011 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2 (M8 - M20)
    • •Odpornost na ogenj (M8 - M16): F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-99/0011)
    Specifikacije izdelkov
    Metrični premer sidra Nazivni premer 16 mm
    Dolžina sidra (l) 300 mm
    Višina pritrditve (t fix) 180 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 85 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 16 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Navor med sidranjem (T inst) 90 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 18 mm
    Odobritev ETA-99/0011