Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VLOŽEK ZA GIPS PLOŠČE PVC-14,5X33

    Za cenovno ugodno in hitro montažo v mavčne plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega orodja za namestitev, s šestkotnim pogonom
    •Tip oznake:
    W-GS/K
    •Dolžina vložka (l):
    33 mm
    •Material:
    Plastika
    •Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
    4,5 - 5 mm
    •Premer luknje v delu (d Bau):
    6,5 mm
    •Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
    9,5 mm
    •Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj:
    Odvisno od dolžine vijaka
    •Temperaturna odpornost min.:
    -40 °C
    •Temperaturna odpornost max.:
    80 °C
    •Razdalja do roba (a r):
    50 mm
    •Razdalja med osmi (a):
    100 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 09032511
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visoka kakovost plastike
    •Oblika pritrditve
    •Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za vijak – brez orodja za namestitev in predvrtanja
    •Pogon omogoča namestitev vložka s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se prenos moči izvaja prek šestkotnika
    •Vrtilna zaščita se sproži z vijačenjem vijaka. Pri odvijanju vijaka se mavčni vložek ne vrti nazaj in ostane v sidrnem materialu
    •Majhna potrebna globina za ploščo (samo 15 mm)
    •Element se lahko pritrdi z lesenimi ali iverkastimi vijaki
    •Mavčni vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
    •Centrirna konica omogoča enostavno pozicioniranje in vrtanje v ploščo
    •Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY®-D

    Opozorilo



    •Za pritrditev elementa uporabite vijak za vložke ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali lesen ali iverkasti vijak brez vrtalne konice, proti navoja, obročnega navoja
    •V vlažnih prostorih uporabite v kombinaciji z nerjavečim vijakom
    •Tip K iz steklenih vlaken ojačane plastike, primeren za standardne mavčne plošče
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa W-GS/K
    Dolžina sidra (l) 33 mm
    Material Plastika
    Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5-5 mm
    Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
    Minimalna debelina elementa D 9,5 mm
    Največja višina pritrditve (DAT) Odvisno od dolžine vijaka
    Min. temperaturna odpornost -40 °C
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Robni odmik 50 mm
    Razdalja med središčema (a) 100 mm
    *
    *
    *

    •Visoka kakovost plastike
    •Oblika pritrditve
    •Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za vijak – brez orodja za namestitev in predvrtanja
    •Pogon omogoča namestitev vložka s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se prenos moči izvaja prek šestkotnika
    •Vrtilna zaščita se sproži z vijačenjem vijaka. Pri odvijanju vijaka se mavčni vložek ne vrti nazaj in ostane v sidrnem materialu
    •Majhna potrebna globina za ploščo (samo 15 mm)
    •Element se lahko pritrdi z lesenimi ali iverkastimi vijaki
    •Mavčni vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
    •Centrirna konica omogoča enostavno pozicioniranje in vrtanje v ploščo
    •Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY®-D

    Opozorilo



    •Za pritrditev elementa uporabite vijak za vložke ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali lesen ali iverkasti vijak brez vrtalne konice, proti navoja, obročnega navoja
    •V vlažnih prostorih uporabite v kombinaciji z nerjavečim vijakom
    •Tip K iz steklenih vlaken ojačane plastike, primeren za standardne mavčne plošče
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa W-GS/K
    Dolžina sidra (l) 33 mm
    Material Plastika
    Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5-5 mm
    Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
    Minimalna debelina elementa D 9,5 mm
    Največja višina pritrditve (DAT) Odvisno od dolžine vijaka
    Min. temperaturna odpornost -40 °C
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Robni odmik 50 mm
    Razdalja med središčema (a) 100 mm