Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-ASFALT-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100

    Za sidranje v asfalt, za uporabo z injekcijsko malto WIT-PE 1000. Izvedba z metričnim notranjim navojem, pocinkano jeklo

    • Premer vložka: 16 mm
    • Oblika glave: Vgrezna glava
    • Premer glave (d sk): 30 mm
    • Vrsta pogona: Notranji šestkotnik
    • Notranji pogon: IS12
    • Material: Jeklo
    • Površina: Srebrna cink-lamela.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0901716102
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Za sidranje neposredno v asfalt

    • •Sidranje z vezavo med injekcijsko malto WIT-PE 1000, asfaltom in asfaltno sidrno vijakom ter oblikovnim spojem med asfaltom in asfaltno sidrno vijakom
    • •Z ustreznimi redukcijskimi kosi se lahko velikost navoja M16 zmanjša na M12 ali M10
    • •Odstranitev je vedno mogoča z odvijanjem metričnega vijaka
    • •Za uporabo z: injekcijska malta WIT-PE 1000: čista epoksi malta
    • •Uporaba od 0°C do +40 °C
    • •Minimalna uporabnost kartuše: 24 mesecev
    • •Temperatura shranjevanja med +5°C in +25°C
    • Opomba
    • Upoštevati je treba navodila za uporabo injekcijske malte WIT-PE 1000. Asfaltna sidrna vijak ni primeren za stalne natezne obremenitve.
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer sidra 16 mm
    Dolžina sidra (l) 100 mm
    Ženski navoj 10 mm
    Premer vrtalne luknje 16 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Globina vgradnje (h nom) 100 mm
    Minimalna debelina asfalta 150 mm
    Zahtevana dolžina vijaka 15 mm + debelina dodatnega dela
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Premer glave (DSk) 30 mm
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Premer navoja 18,9 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 12 mm
    Material Jeklo
    Površina Delta Tone delta seal silver
    *
    *
    *

    •Za sidranje neposredno v asfalt

    • •Sidranje z vezavo med injekcijsko malto WIT-PE 1000, asfaltom in asfaltno sidrno vijakom ter oblikovnim spojem med asfaltom in asfaltno sidrno vijakom
    • •Z ustreznimi redukcijskimi kosi se lahko velikost navoja M16 zmanjša na M12 ali M10
    • •Odstranitev je vedno mogoča z odvijanjem metričnega vijaka
    • •Za uporabo z: injekcijska malta WIT-PE 1000: čista epoksi malta
    • •Uporaba od 0°C do +40 °C
    • •Minimalna uporabnost kartuše: 24 mesecev
    • •Temperatura shranjevanja med +5°C in +25°C
    • Opomba
    • Upoštevati je treba navodila za uporabo injekcijske malte WIT-PE 1000. Asfaltna sidrna vijak ni primeren za stalne natezne obremenitve.
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    Premer sidra 16 mm
    Dolžina sidra (l) 100 mm
    Ženski navoj 10 mm
    Premer vrtalne luknje 16 mm
    Globina vrtanja (h 1) 110 mm
    Globina vgradnje (h nom) 100 mm
    Minimalna debelina asfalta 150 mm
    Zahtevana dolžina vijaka 15 mm + debelina dodatnega dela
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Premer glave (DSk) 30 mm
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Premer navoja 18,9 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 12 mm
    Material Jeklo
    Površina Delta Tone delta seal silver