Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VREČKA ZA ODPADKE-2500L-VELIK VOLUMEN

    Prozorna zasnova za enostaven pregled ravni napolnjenosti in ločevanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899800584
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 2.5 m³
    Debelina materiala 100 µm
    Širina 1250 mm
    Dolžina 2500 mm
    Barva Prozorno
    Teža izdelka (na kos) 905.600 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 2.5 m³
    Debelina materiala 100 µm
    Širina 1250 mm
    Dolžina 2500 mm
    Barva Prozorno
    Teža izdelka (na kos) 905.600 g