Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KRPA VPOJNA ZA BRISANJE 66X43 CM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899800209
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Polivinil alkohol
    Barva Rumena
    Dolžina 660 mm
    Širina 430 mm
    Absorpcija po 10 sekundah 200 %
    Absorpcija po 10 sekundah (pogoji) Usnje - fizikalni in mehanski preskusi - določanje statične vpojnosti vode
    Maksimalna absorpcija 200 %
    Skupni čas absorpcije 8 s
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Polivinil alkohol
    Barva Rumena
    Dolžina 660 mm
    Širina 430 mm
    Absorpcija po 10 sekundah 200 %
    Absorpcija po 10 sekundah (pogoji) Usnje - fizikalni in mehanski preskusi - določanje statične vpojnosti vode
    Maksimalna absorpcija 200 %
    Skupni čas absorpcije 8 s