Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK ZATEGOVALNI-POLIESTER B19MM-L500M

    Prilagodljiv poliestrski trak za spenjanje ali povezovanje širokega spektra materialov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899713860
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Petkrat lažji od jeklenega traku

    • Idealen tudi za uporabo na poti

    Enostavno pritrjevanje z roko ali z napenjalnikom

    • Enostavno ponovno zategovanje, če se količina pakiranega blaga zmanjša
    • Ne popušča niti med dolgotrajnim skladiščenjem

    Odporen na UV-žarke in vremenske vplive

    V veliki meri odporen na kemikalije

    Ne pušča prask ali rjavenja

    • Trakovi so prijazni do izdelkov

    Trak je primeren za večkratno uporabo

    • Odlično razmerje med ceno in kakovostjo

    Brez ostrih robov

    • Ni nevarnosti poškodb
    • Dobro se prilagaja vsem oblikam
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Sila iztrganja 725 daN
    Širina pasu 19 mm
    Debelina materiala 1 mm
    Material vpenjalnega traku Poliester
    Dolžina zvitka 500 m
    Material 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *

    Petkrat lažji od jeklenega traku

    • Idealen tudi za uporabo na poti

    Enostavno pritrjevanje z roko ali z napenjalnikom

    • Enostavno ponovno zategovanje, če se količina pakiranega blaga zmanjša
    • Ne popušča niti med dolgotrajnim skladiščenjem

    Odporen na UV-žarke in vremenske vplive

    V veliki meri odporen na kemikalije

    Ne pušča prask ali rjavenja

    • Trakovi so prijazni do izdelkov

    Trak je primeren za večkratno uporabo

    • Odlično razmerje med ceno in kakovostjo

    Brez ostrih robov

    • Ni nevarnosti poškodb
    • Dobro se prilagaja vsem oblikam
    Specifikacije izdelkov
    Sila iztrganja 725 daN
    Širina pasu 19 mm
    Debelina materiala 1 mm
    Material vpenjalnega traku Poliester
    Dolžina zvitka 500 m
    Material 0 - se ne uporablja