Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KRPE PAPIRNATE 39X43CM-140 KOS

    Izjemno vpojne papirnate brisače.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899700450
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Močna netkana tkanina iz posebnega kompozitnega materiala s tekstilnimi lastnostmi

    • • Material odporen na trganje, ko je moker
    • • Visoka vpojna struktura omogoča izjemno absorpcijo olja v vodi
    • • Krpe so brez silicija, kar pomeni, da na površini ni ostankov
    • • Embalaža za enostavno prenašanje, ki jo je enostavno odstraniti in odstraniti
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Fleece
    Barva Siva
    Število listov 140 KOSOV
    Število plasti 1 KOS
    Dolžina lista x širina lista 42,8 x 35,5 cm
    Teža premaza na m² 50 g
    *
    *
    *

    • Močna netkana tkanina iz posebnega kompozitnega materiala s tekstilnimi lastnostmi

    • • Material odporen na trganje, ko je moker
    • • Visoka vpojna struktura omogoča izjemno absorpcijo olja v vodi
    • • Krpe so brez silicija, kar pomeni, da na površini ni ostankov
    • • Embalaža za enostavno prenašanje, ki jo je enostavno odstraniti in odstraniti
    Specifikacije izdelkov
    Material Fleece
    Barva Siva
    Število listov 140 KOSOV
    Število plasti 1 KOS
    Dolžina lista x širina lista 42,8 x 35,5 cm
    Teža premaza na m² 50 g