Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    STOJALO ZA CEDILA - 50X20X20CM

    Za enostavno jemanje filtrirnih sit

    • Širina: 19,5 cm
    • Globina: 17,5 cm
    • Višina: 33,5 cm
    • Teža izdelka (na kos): 350 g.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899700120
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Varno in čisto shranjevalni sistem

    • • Učinkovitejši delovni koraki
    • • Izboljšano in lažje posamezno jemanje
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 19,5 cm
    Globina 17,5 cm
    Višina 33,5 cm
    Teža izdelka (na kos) 350.000 g
    *
    *
    *

    • Varno in čisto shranjevalni sistem

    • • Učinkovitejši delovni koraki
    • • Izboljšano in lažje posamezno jemanje
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    Širina 19,5 cm
    Globina 17,5 cm
    Višina 33,5 cm
    Teža izdelka (na kos) 350.000 g