Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PROTSHTUPHLSTY-PE-250PCS-1300X820MM

    Primerno za uporabo z zračnimi blazinami.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899500089
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Bela, na olje in vodo odporna folija PE

    • Debelina filma 13 µm (0,013 mm) za optimalno debelino materiala za elastičnost v vseh smereh
    • Natančna perforacija za natančno in enostavno odtrganje
    • Enostavno odvijanje brez vlečenja folije na eno stran
    • Praktična škatla z razpršilnikom ščiti pred prahom
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina x širina 1400 x 850 mm
    Število odtrganih izvodov 250 KOSOV
    Material PE - polietilen
    Barva Bela
    DEBELINA 0,013 mm
    *
    *
    *

    Bela, na olje in vodo odporna folija PE

    • Debelina filma 13 µm (0,013 mm) za optimalno debelino materiala za elastičnost v vseh smereh
    • Natančna perforacija za natančno in enostavno odtrganje
    • Enostavno odvijanje brez vlečenja folije na eno stran
    • Praktična škatla z razpršilnikom ščiti pred prahom
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina x širina 1400 x 850 mm
    Število odtrganih izvodov 250 KOSOV
    Material PE - polietilen
    Barva Bela
    DEBELINA 0,013 mm