Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OČALA ZAŠČITNA-ELECTRA-TRANSPARENTNA

    Visoko funkcionalna zaščitna očala v športnem filigranskem dizajnu.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899102340
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalno prileganje - optimalna perspektiva

    • Primerno za različne velikosti glave
    • 100-odstotna zaščita pred UV-žarki (do 400 nm)

    Odlično udobje

    • Izjemno majhna teža 23 g
    • Mehak, nastavljiv nosni naslon za nedrseče prileganje
    • Protizdrsni zaključki rok

    Visokokakovostna prevleka leč

    • Zunanja stran je izjemno odporna na praske
    • Notranjost ima trajno prevleko brez meglice
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva varnostne leče Jasno
    Material varnostne leče Polikarbonat
    UV-zaščita Sevanje UV-A
    Standard EN Osebna zaščita oči - specifikacije, Osebna zaščita oči - Ultravijolični filtri - Zahteve glede prepustnosti in priporočena uporaba
    Mehanska trdnost Udarec z nizko energijo (45 m/s)
    Označevanje varnostne leče 2C-1,2 W 1 FTKN
    Teža izdelka (na kos) 29.000 g
    Premazno zaščitno steklo Izjemna odpornost na praske na zunanji strani, Notranjost s trajno zaščito proti megli
    *
    *
    *

    Optimalno prileganje - optimalna perspektiva

    • Primerno za različne velikosti glave
    • 100-odstotna zaščita pred UV-žarki (do 400 nm)

    Odlično udobje

    • Izjemno majhna teža 23 g
    • Mehak, nastavljiv nosni naslon za nedrseče prileganje
    • Protizdrsni zaključki rok

    Visokokakovostna prevleka leč

    • Zunanja stran je izjemno odporna na praske
    • Notranjost ima trajno prevleko brez meglice
    Specifikacije izdelkov
    Barva varnostne leče Jasno
    Material varnostne leče Polikarbonat
    UV-zaščita Sevanje UV-A
    Standard EN Osebna zaščita oči - specifikacije, Osebna zaščita oči - Ultravijolični filtri - Zahteve glede prepustnosti in priporočena uporaba
    Mehanska trdnost Udarec z nizko energijo (45 m/s)
    Označevanje varnostne leče 2C-1,2 W 1 FTKN
    Teža izdelka (na kos) 29.000 g
    Premazno zaščitno steklo Izjemna odpornost na praske na zunanji strani, Notranjost s trajno zaščito proti megli