Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK ZAŠČITNI-TRANSPARENT-0,10X10M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089410010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material podlage Polivinilkloridna folija
    Lepilna osnova Akrilat
    Barva Prozorno
    Material pokrova Papir, ki odbija lepilo
    Debelina folije 0,30 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Največja temperaturna odpornost 120 °C
    Širina 10 cm
    Dolžina 10 m
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material podlage Polivinilkloridna folija
    Lepilna osnova Akrilat
    Barva Prozorno
    Material pokrova Papir, ki odbija lepilo
    Debelina folije 0,30 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Največja temperaturna odpornost 120 °C
    Širina 10 cm
    Dolžina 10 m