Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BARVA ZA OZNAČEVANJE VIJAKOV-RUMENA-50ML

    Varnostni, identifikacijski in tesnilni lak brez topil z dobrim oprijemom na skoraj vse materiale.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893741452
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka temperaturna obstojnost do najmanj 145°C

    • • Primeren tudi za zunanjo uporabo
    • Visoka izolacijska upornost
    • • Kot pokrov za električno prevodne dele
    • Visoka mehanska trdnost
    • • Še vedno rešljivo
    • Brez korozije
    • Dobra odpornost na vodo, pogojna odpornost na olje, bencin in dizel
    • Brez topil in silikona
    • Praktična steklenica
    • • Enostaven za uporabo
    • • Boljše praznjenje ostankov
    • • Brez lepljenja konice
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Colza rumena RAL1021
    Vsebina 50 ml
    Gostota/pogoji 0,99 g/cm³ / pri 20 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti
    Min. začetna trdnost 30 min
    Min./max. končna trdnost 12 h-24 h
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 30 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 145 °C
    Brez silikona Da
    Brez topil Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / hladno in suho skladišče, v zaprti originalni posodi
    *
    *
    *

    Visoka temperaturna obstojnost do najmanj 145°C

    • • Primeren tudi za zunanjo uporabo
    • Visoka izolacijska upornost
    • • Kot pokrov za električno prevodne dele
    • Visoka mehanska trdnost
    • • Še vedno rešljivo
    • Brez korozije
    • Dobra odpornost na vodo, pogojna odpornost na olje, bencin in dizel
    • Brez topil in silikona
    • Praktična steklenica
    • • Enostaven za uporabo
    • • Boljše praznjenje ostankov
    • • Brez lepljenja konice
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Colza rumena RAL1021
    Vsebina 50 ml
    Gostota/pogoji 0,99 g/cm³ / pri 20 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti
    Min. začetna trdnost 30 min
    Min./max. končna trdnost 12 h-24 h
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 30 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 145 °C
    Brez silikona Da
    Brez topil Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / hladno in suho skladišče, v zaprti originalni posodi