Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    STISNJEN ZRAK V SPREJU-200ML

    Brez napora odstrani prah na nedostopnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893620200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Enostaven za uporabo

    • • Vedno pripravljen za uporabo, ne glede na kompresor, napajalne ali tlačne napeljave
    • • Natančno pršenje zahvaljujoč dolgi pršilni cevi
    • Suh in oljni stisnjen plin
    • • Ne pušča ostankov
    • • Dobra združljivost materialov
    • Opozorilo
    • Izogibajte se stiku z iztekajočim proizvodom - nevarnost ozeblin.
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 200 ml
    Barva Brezbarvni
    Kemijska osnova 1,3,3,3,3,3-tetrafluorpropen
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev
    Gostota 1,18 g/ml
    Pogoji gostote pri 20 °C
    *
    *
    *

    Enostaven za uporabo

    • • Vedno pripravljen za uporabo, ne glede na kompresor, napajalne ali tlačne napeljave
    • • Natančno pršenje zahvaljujoč dolgi pršilni cevi
    • Suh in oljni stisnjen plin
    • • Ne pušča ostankov
    • • Dobra združljivost materialov
    • Opozorilo
    • Izogibajte se stiku z iztekajočim proizvodom - nevarnost ozeblin.
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 200 ml
    Barva Brezbarvni
    Kemijska osnova 1,3,3,3,3,3-tetrafluorpropen
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev
    Gostota 1,18 g/ml
    Pogoji gostote pri 20 °C