Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPREJ LAK-POLMAT-TRANSPARENT-400ML

    Visokokakovosten nitroalkidal na visoki tehnični ravni.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893351920
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Nitroalkidal visoke kakovosti

    • • Hitro sušenje
    • • Enostavna obdelava
    • • Zelo dober tečaj
    • • Dobra pokrivnost
    • Lahko se prebarva na vse znane temeljne premaze, polnila in vrste barv
    • Hitro sušeča barvna smola
    • Recept je brez težkih kovin
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Kemijska osnova Nitroalkydale
    Vsebina 400 ml
    Barva Prozorno
    Stopnja sijaja Polsijajno
    Oblikovanje Okrogla šoba
    Čas sušenja prahu 10 min
    Brez AOX Da
    Min. točka utripanja -4 °C
    Gostota 0,8 g/cm³
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje Pri temperaturi od 15°C do 25°C in max. 60 % relativne vlažnosti
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev
    *
    *
    *

    Nitroalkidal visoke kakovosti

    • • Hitro sušenje
    • • Enostavna obdelava
    • • Zelo dober tečaj
    • • Dobra pokrivnost
    • Lahko se prebarva na vse znane temeljne premaze, polnila in vrste barv
    • Hitro sušeča barvna smola
    • Recept je brez težkih kovin
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Kemijska osnova Nitroalkydale
    Vsebina 400 ml
    Barva Prozorno
    Stopnja sijaja Polsijajno
    Oblikovanje Okrogla šoba
    Čas sušenja prahu 10 min
    Brez AOX Da
    Min. točka utripanja -4 °C
    Gostota 0,8 g/cm³
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje Pri temperaturi od 15°C do 25°C in max. 60 % relativne vlažnosti
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev