Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SILIKON SUPER RTV-RDEČA-200ML

    Visokokakovostna lepilna in tesnilna masa za uporabo v industriji in avtomobilskem sektorju.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08933312
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Zelo dobra kemična odpornost
    • Lahko se uporablja tudi na kritičnih mestih, kjer tesnilo pride v stik z različnimi tekočinami
    • Izjemna odpornost na motorna in menjalniška olja, hladilna sredstva in antifriz Sistem utrjevanja brez kislin
    • Nejedko, zato nima negativnih učinkov na elektronske komponente in lambda sonde Tesnilna masa v pločevinki stisnjenega zraka
    • Enostavno doziranje brez dodatnega orodja
    • Enakomerno nanašanje izdelka je možno zahvaljujoč finim kroglicam

    Opozorilo


    Pri tesnjenju na primer oljne posode ali zobnikov pazite, da tesnilo ne pride v notranjost. Zaradi tega priporočamo, da tesnilno maso nanesete na naležno površino. Sestavite oba dela in ju previdno pritisnite z roko ter rahlo potisnite enega ob drugega. Nato ponovno ločite dele in odstranite tesnilno maso, ki je prišla v notranjost. Ponovno sestavite in privijte komponente v največ 5 minutah. Pred zagonom je treba upoštevati čas sušenja (odvisno od debeline tesnilne mase). Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Rdeča
    Vsebina 200 ml
    Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
    Vonj/dišava Značilnosti
    Min./max. temperaturna odpornost -60 do 315 °C
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 370 °C
    Obseg uporabe Izpušna prirobnica, Izpušni kolektor, Območje vnosa, Oljne črpalke, Pokrov in prirobnica na motorjih, Pokrov ležaja odmične gredi, Pokrov menjalnika, Posode za olje, Sprednji ovitek
    Gostota 1,25 g/cm³
    Min. čas oblikovanja kože 5 min
    Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
    Polna hitrost strjevanja 3 mm/d
    Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Trdota Shore A 25
    Min. natezna trdnost 2,2 N/mm²
    Natezna trdnost (pogoji) Natezni preskus za gumo
    Maksimalni raztezek pri prelomu 500 % / v skladu z DIN 53504
    Toplotna prevodnost λ 0,2 J/(m*s*K)
    Toplotna prevodnost (pogoji) Standardna preskusna metoda za ocenjevanje toplotne prevodnosti usnja z aparatom Cenco-Fitch
    Koeficient toplotnega raztezanja 0.0002 1/K
    Koeficient toplotnega raztezanja (pogoji) Določitev toplotnega raztezka
    Dielektrična trdnost 16 kV/mm
    Pogoji motilne trdnosti Preskusna metoda za dielektrično prebojno napetost in dielektrično trdnost električnih izolacijskih materialov pri komercialnih frekvencah
    Relativna dielektrična konstanta 2.8
    Relativna dielektrična konstanta (pogoji) Merjenje izgub in dielektrične konstante trdne električne izolacije v izmeničnem polju
    Dielektrični faktor izgube 0.002
    Dielektrični faktor izgube (pogoji) Merjenje izgub in dielektrične konstante trdne električne izolacije v izmeničnem polju
    Prostorninska upornost 1000000000000000 Ohm/cm
    Prostorninska upornost (pogoji) Standardne preskusne metode za enosmerno upornost ali prevodnost izolacijskih materialov
    *
    *
    *
    Zelo dobra kemična odpornost
    • Lahko se uporablja tudi na kritičnih mestih, kjer tesnilo pride v stik z različnimi tekočinami
    • Izjemna odpornost na motorna in menjalniška olja, hladilna sredstva in antifriz Sistem utrjevanja brez kislin
    • Nejedko, zato nima negativnih učinkov na elektronske komponente in lambda sonde Tesnilna masa v pločevinki stisnjenega zraka
    • Enostavno doziranje brez dodatnega orodja
    • Enakomerno nanašanje izdelka je možno zahvaljujoč finim kroglicam

    Opozorilo


    Pri tesnjenju na primer oljne posode ali zobnikov pazite, da tesnilo ne pride v notranjost. Zaradi tega priporočamo, da tesnilno maso nanesete na naležno površino. Sestavite oba dela in ju previdno pritisnite z roko ter rahlo potisnite enega ob drugega. Nato ponovno ločite dele in odstranite tesnilno maso, ki je prišla v notranjost. Ponovno sestavite in privijte komponente v največ 5 minutah. Pred zagonom je treba upoštevati čas sušenja (odvisno od debeline tesnilne mase). Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Rdeča
    Vsebina 200 ml
    Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
    Vonj/dišava Značilnosti
    Min./max. temperaturna odpornost -60 do 315 °C
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 370 °C
    Obseg uporabe Izpušna prirobnica, Izpušni kolektor, Območje vnosa, Oljne črpalke, Pokrov in prirobnica na motorjih, Pokrov ležaja odmične gredi, Pokrov menjalnika, Posode za olje, Sprednji ovitek
    Gostota 1,25 g/cm³
    Min. čas oblikovanja kože 5 min
    Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
    Polna hitrost strjevanja 3 mm/d
    Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Trdota Shore A 25
    Min. natezna trdnost 2,2 N/mm²
    Natezna trdnost (pogoji) Natezni preskus za gumo
    Maksimalni raztezek pri prelomu 500 % / v skladu z DIN 53504
    Toplotna prevodnost λ 0,2 J/(m*s*K)
    Toplotna prevodnost (pogoji) Standardna preskusna metoda za ocenjevanje toplotne prevodnosti usnja z aparatom Cenco-Fitch
    Koeficient toplotnega raztezanja 0.0002 1/K
    Koeficient toplotnega raztezanja (pogoji) Določitev toplotnega raztezka
    Dielektrična trdnost 16 kV/mm
    Pogoji motilne trdnosti Preskusna metoda za dielektrično prebojno napetost in dielektrično trdnost električnih izolacijskih materialov pri komercialnih frekvencah
    Relativna dielektrična konstanta 2.8
    Relativna dielektrična konstanta (pogoji) Merjenje izgub in dielektrične konstante trdne električne izolacije v izmeničnem polju
    Dielektrični faktor izgube 0.002
    Dielektrični faktor izgube (pogoji) Merjenje izgub in dielektrične konstante trdne električne izolacije v izmeničnem polju
    Prostorninska upornost 1000000000000000 Ohm/cm
    Prostorninska upornost (pogoji) Standardne preskusne metode za enosmerno upornost ali prevodnost izolacijskih materialov