Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREMAZ TEMELJNI 2K-ZAŠČITNI IN POLNILNI-400ML

    2K epoksi osnovni premaz za največjo varnost nanosa na vse kovine, anodizirane površine in GFK.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08932131
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Najboljši oprijem in protikorozijske lastnosti na goli kovini Zelo dober izolacijski učinek Lahko se prelepi Dolg čas obdelave
    • cca 4 dni pri 20°C Nanašati ga je možno mokro na mokro
    • Brez vmesnega brušenja, takoj ko je površina mat

    Opozorilo


    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Epoksidna smola
    Barva Bež
    Čas sušenja 24 h
    Čas obdelave 4 d
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Min. čas izklopa bliskavice 10 min
    Maksimalna debelina premaza 70 µm
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 120 °C
    Min. temperatura obdelave 20 °C
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    *
    *
    *
    Najboljši oprijem in protikorozijske lastnosti na goli kovini Zelo dober izolacijski učinek Lahko se prelepi Dolg čas obdelave
    • cca 4 dni pri 20°C Nanašati ga je možno mokro na mokro
    • Brez vmesnega brušenja, takoj ko je površina mat

    Opozorilo


    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Epoksidna smola
    Barva Bež
    Čas sušenja 24 h
    Čas obdelave 4 d
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Min. čas izklopa bliskavice 10 min
    Maksimalna debelina premaza 70 µm
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 120 °C
    Min. temperatura obdelave 20 °C
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev