Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREMAZ TEMELJNI-ZAŠČITNI IN POLNILNI-SIVA-400ML

    Aktivna zaščita pred korozijo z zelo dobrimi polnilnimi lastnostmi za kovinske površine.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893211102
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro sušeče temeljno polnilo z aktivno zaščito pred korozijo za najboljše rezultate zaključnega premaza

    • Različni odtenki barv
    • • Popolna prekrivnost v kratkem času z nizko porabo
    • • Optimalna struktura nadlaka
    • Izjemne lepilne lastnosti, tudi v povezavi s PU in MS polimernimi tesnili
    • Zelo dobra moč polnjenja
    • • Enostavna kompenzacija manjših poškodb in sledi brušenja.
    • Temperaturno obstojen do 110°C
    • Zelo dobra mletost
    • VOC skladen
    • • Zmanjšano topilo
    • • Ustreza največji vsebnosti VOC, ki jo zahteva Direktiva VOC (1999/13/ES).
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 400 ml
    Barva Srednje siva
    Čas sušenja 20 min
    Koncentracija VOC (CH) 742,8 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 60 mesecev
    *
    *
    *

    Hitro sušeče temeljno polnilo z aktivno zaščito pred korozijo za najboljše rezultate zaključnega premaza

    • Različni odtenki barv
    • • Popolna prekrivnost v kratkem času z nizko porabo
    • • Optimalna struktura nadlaka
    • Izjemne lepilne lastnosti, tudi v povezavi s PU in MS polimernimi tesnili
    • Zelo dobra moč polnjenja
    • • Enostavna kompenzacija manjših poškodb in sledi brušenja.
    • Temperaturno obstojen do 110°C
    • Zelo dobra mletost
    • VOC skladen
    • • Zmanjšano topilo
    • • Ustreza največji vsebnosti VOC, ki jo zahteva Direktiva VOC (1999/13/ES).
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 400 ml
    Barva Srednje siva
    Čas sušenja 20 min
    Koncentracija VOC (CH) 742,8 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 60 mesecev