Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPREJ ZA VARJENJE-PLUS-5L

    Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo

    • Barva: Brezbarvna
    • Pakiranje: Kanister
    • Kemična osnova: Vodni tenzidi
    • Gostota: 1 g/cm³
    • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 12 mesecev
    • Gostota pri 20°C
    • pH-vrednost: 8,6.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893102005
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Preprečuje, da bi se varilne iskrice zažgale na nerjavnem jeklu, jeklu in drugih kovinah ter na šobah za varilne gorilnike

    • Prispeva k optimalnemu varilnemu delu. Preprečuje nastanek korozijskih mest
    • Hladilni učinek
    • Pri varjenju nerjavnega jekla se zmanjša nastanek barvnih odtenkov
    • Brez silikona
    • Nadaljnje obdelave, kot je lakiranje, niso neugodno prizadete
    • Vsebuje naravne sestavine
    • •Brez kloriranih ogljikovodikov in drugih topil
    • •Tanek film deluje hkrati kot začasna zaščita proti koroziji
    • Varilne ostanke je enostavno odstraniti
    • Nato je brez težav mogoče nadaljnje cinkanje in lakiranje
    • Opomba
    • Sredstvo za ločevanje je vedno treba nanesti varčno. To je potrebno, da se izključijo nastajanje por v varilni kopeli ali vodikovo inducirane razpoke pri občutljivem jeklu in kritičnih obremenitvah.Pred cinkanjem je treba varilne ostanke na obdelovancih temeljito odstraniti z montažnim čistilcem ali visokotlačnim čistilcem.
    • Ti podatki so lahko samo priporočila, ki temeljijo na naših izkušnjah. Potrebni so predhodni preizkusi.
    • REFILLO®mat: Popolnoma enostavna uporaba brez vnetljivega pogonskega plina
    • •Ne vnetljiv
    • •Visoka varnost pri delu
    • •Brez oznak
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 5 l
    Barva Brezbarvni
    Zabojnik Kanistri
    Kemijska osnova Vodni tenzid
    Gostota 1 g/cm³
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Vrednost pH 8.6
    *
    *
    *

    Preprečuje, da bi se varilne iskrice zažgale na nerjavnem jeklu, jeklu in drugih kovinah ter na šobah za varilne gorilnike

    • Prispeva k optimalnemu varilnemu delu. Preprečuje nastanek korozijskih mest
    • Hladilni učinek
    • Pri varjenju nerjavnega jekla se zmanjša nastanek barvnih odtenkov
    • Brez silikona
    • Nadaljnje obdelave, kot je lakiranje, niso neugodno prizadete
    • Vsebuje naravne sestavine
    • •Brez kloriranih ogljikovodikov in drugih topil
    • •Tanek film deluje hkrati kot začasna zaščita proti koroziji
    • Varilne ostanke je enostavno odstraniti
    • Nato je brez težav mogoče nadaljnje cinkanje in lakiranje
    • Opomba
    • Sredstvo za ločevanje je vedno treba nanesti varčno. To je potrebno, da se izključijo nastajanje por v varilni kopeli ali vodikovo inducirane razpoke pri občutljivem jeklu in kritičnih obremenitvah.Pred cinkanjem je treba varilne ostanke na obdelovancih temeljito odstraniti z montažnim čistilcem ali visokotlačnim čistilcem.
    • Ti podatki so lahko samo priporočila, ki temeljijo na naših izkušnjah. Potrebni so predhodni preizkusi.
    • REFILLO®mat: Popolnoma enostavna uporaba brez vnetljivega pogonskega plina
    • •Ne vnetljiv
    • •Visoka varnost pri delu
    • •Brez oznak
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 5 l
    Barva Brezbarvni
    Zabojnik Kanistri
    Kemijska osnova Vodni tenzid
    Gostota 1 g/cm³
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Vrednost pH 8.6