Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OLJE POE-100 - 210ML

    Posebno POE (Polyolester) kompresorsko olje za klimatske naprave v vozilih s hladilnimi sredstvi R134a/R1234yf in električnimi kompresorji za klimatizacijo (hibrid, Start/Stop, električna vozila)

    • Vsebina: 210 ml
    • Gostota: 0,964 g/cm³
    • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 11 mm²/s
    • Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 100°C
    • Tališče: -30 °C
    • Minimalna temperatura vžiga: 274 °C
    • Topnost v vodi: Ne
    • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
    • Parni tlak: 110 kPa
    • Parni tlak pri pogojih: pri 20°C
    • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0892764045
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Odlična odpornost na potencialne električne plazilne tokove v visokonapetostnih klimatskih sistemih

    • Močno hidrofobno
    • •Ne prevaja električne energije
    • •Brez draženja električnih komponent
    • Zelo dobra mazalna sposobnost, zato zaščita kompresorja pred obrabo
    • Opomba
    • Ne mešajte z drugimi kompresorskimi olji. Shranjujte zaščiteno pred vlago. Odprto pločevinko porabite čim prej in je ne shranjujte dlje časa.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 210 ml
    Gostota 0,964 g/cm³
    Kinematična viskoznost oljne osnove 11 mm²/s
    Pogoji za viskoznost oljne osnove pri 100 °C
    Tališče -30 °C
    Min. točka utripanja 274 °C
    V vodi topen Ne
    Viskoznost/skladnost Tekočina
    Tlak hlapov 110 kPa
    Tlak hlapov (pogoji) pri 20 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 60 mesecev
    *
    *
    *

    Odlična odpornost na potencialne električne plazilne tokove v visokonapetostnih klimatskih sistemih

    • Močno hidrofobno
    • •Ne prevaja električne energije
    • •Brez draženja električnih komponent
    • Zelo dobra mazalna sposobnost, zato zaščita kompresorja pred obrabo
    • Opomba
    • Ne mešajte z drugimi kompresorskimi olji. Shranjujte zaščiteno pred vlago. Odprto pločevinko porabite čim prej in je ne shranjujte dlje časa.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 210 ml
    Gostota 0,964 g/cm³
    Kinematična viskoznost oljne osnove 11 mm²/s
    Pogoji za viskoznost oljne osnove pri 100 °C
    Tališče -30 °C
    Min. točka utripanja 274 °C
    V vodi topen Ne
    Viskoznost/skladnost Tekočina
    Tlak hlapov 110 kPa
    Tlak hlapov (pogoji) pri 20 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 60 mesecev