Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VLAKNA STEKLENA VAKU-90 1M

    Za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

    • Dodatek trdilca: 2 %
    • Kemična osnova: Steklena vlakna
    • Barva: Bela
    • Širina: 80 cm
    • Površinska teža na m²: 300 g
    • Obseg dobave: 1m² steklene tkanine
    • Čas obdelave min./max.: 10-15 min
    • Čas obdelave pogoji: pri 20°C
    • Čas sušenja min.: 60 min
    • Čas sušenja pogoji: pri 20°C
    • Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
    • Rok uporabnosti od izdelave: 0 mesecev.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089260901
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Visokokakovostni ojačitveni material za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

    • • Steklena tkanina se lahko po impregnaciji s popravljalno smolo VAKU 80 enostavno oblikuje po želji
    • • Dobro oblikovljiv in prilagodljiv material je idealen za rekonstrukcijo obstoječih oblik
    • • S tem se ponovno vzpostavi prvotna stabilnost
    • Opomba
    • Stekleno tkanino narežite 2 cm širše od mesta popravila. Pri popravilih karoserijskih ploščic je nujno uporabiti antikorozijski premaz. Pri laminiranju v kombinaciji z VAKU 90 pazite na nanos brez mehurčkov. VAKU 80 nanesite v več korakih mokro na mokro.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebnost trdilca 2 %
    Kemijska osnova Steklena vlakna
    Barva Bela
    Širina 80 cm
    Teža premaza na m² 300 g
    Vključeno v dostavo 1m² preproga iz steklenih vlaken
    Min./max. življenjska doba 10-15 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 60 min
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 0 mesecev
    *
    *
    *

    • Visokokakovostni ojačitveni material za obdelavo s popravljalno smolo VAKU 80

    • • Steklena tkanina se lahko po impregnaciji s popravljalno smolo VAKU 80 enostavno oblikuje po želji
    • • Dobro oblikovljiv in prilagodljiv material je idealen za rekonstrukcijo obstoječih oblik
    • • S tem se ponovno vzpostavi prvotna stabilnost
    • Opomba
    • Stekleno tkanino narežite 2 cm širše od mesta popravila. Pri popravilih karoserijskih ploščic je nujno uporabiti antikorozijski premaz. Pri laminiranju v kombinaciji z VAKU 90 pazite na nanos brez mehurčkov. VAKU 80 nanesite v več korakih mokro na mokro.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
    Specifikacije izdelkov
    Vsebnost trdilca 2 %
    Kemijska osnova Steklena vlakna
    Barva Bela
    Širina 80 cm
    Teža premaza na m² 300 g
    Vključeno v dostavo 1m² preproga iz steklenih vlaken
    Min./max. življenjska doba 10-15 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 60 min
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 0 mesecev