Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KIT POLNILNI-VAKU 80-1000G

    Smola za laminiranje za popravilo večjih lukenj in poškodb GRP delov v povezavi s preprogami iz steklenih vlaken in tkanine iz steklenih vlaken.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089260801
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Uravnotežena mešanica smol

    • • Odlične lastnosti uporabe
    • Posebna kombinacija pokrov/odvod
    • • Uporabniku prijazno
    • • Enostavno izprazniti do zadnje kapljice
    • Opozorilo
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 869,6 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 970 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Rumenkasta
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,15 g/cm³
    Največja življenjska doba 15 min
    Minimalna delovna doba 10 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 60 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 0 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 970 g Waku 80, 30 g trdila
    *
    *
    *

    Uravnotežena mešanica smol

    • • Odlične lastnosti uporabe
    • Posebna kombinacija pokrov/odvod
    • • Uporabniku prijazno
    • • Enostavno izprazniti do zadnje kapljice
    • Opozorilo
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 869,6 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 970 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Rumenkasta
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,15 g/cm³
    Največja življenjska doba 15 min
    Minimalna delovna doba 10 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 60 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 0 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 970 g Waku 80, 30 g trdila