Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KIT POLNILNI-VAKU 60-1800G

    TIN kovinski kit na osnovi poliestrske smole z aluminijevo pigmentacijo za izdelavo in popravilo vozil.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089260602
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoko-kakovostno polnilo

    Za posebej stroge zahteve glede kakovosti

    Polnila so občutljiva na hitro sušenje

    • Pozor! - Nevarnost razpok nad 80 ° C
    • Pri uporabi infrardečih radiatorjev je potrebna posebna previdnost
    • Največja dovoljena vsebnost HOS VAKU 60: 250 g / l kategorije izdelkov 2 (b). Maks. Vsebnost HOS v skladu z nemško uredbo o barvah in lakih na osnovi topil (ChemVOC FarbV): 14 g / l
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 1282,1 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 1760 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Antracitna, kovinska
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,404 g/cm³
    Največja življenjska doba 5 min
    Minimalna delovna doba 4 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 30 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 20 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 1760 g + 40 g trdilca in plastična lopatka
    *
    *
    *

    Visoko-kakovostno polnilo

    Za posebej stroge zahteve glede kakovosti

    Polnila so občutljiva na hitro sušenje

    • Pozor! - Nevarnost razpok nad 80 ° C
    • Pri uporabi infrardečih radiatorjev je potrebna posebna previdnost
    • Največja dovoljena vsebnost HOS VAKU 60: 250 g / l kategorije izdelkov 2 (b). Maks. Vsebnost HOS v skladu z nemško uredbo o barvah in lakih na osnovi topil (ChemVOC FarbV): 14 g / l
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 1282,1 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 1760 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Antracitna, kovinska
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,404 g/cm³
    Največja življenjska doba 5 min
    Minimalna delovna doba 4 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 30 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 20 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 1760 g + 40 g trdilca in plastična lopatka