Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KIT POLNILNI-VAKU 50-1000G

    Elastično konturno polnilo posebej za uporabo na plastičnih delih, ki jih je mogoče barvati.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089260501
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka stopnja elastičnosti

    • • Idealno za modeliranje in popravljanje kontur
    • Odličen oprijem
    • • Kratek čas sušenja
    • • Prihrani čas, saj se nadaljnja obdelava lahko nadaljuje neposredno
    • Enostaven za brušenje
    • • Uporabniku prijazno
    • Lahko se uporablja tudi na podlagah iz drugih materialov
    • • Večnamensko
    • Odporen na vročino do 80°C
    • Opozorilo
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 590 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 970 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Antracit
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,858 g/cm³
    Največja življenjska doba 5 min
    Minimalna delovna doba 4 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 30 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 3 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 970 g + 30 g trdilca in plastična lopatka
    *
    *
    *

    Visoka stopnja elastičnosti

    • • Idealno za modeliranje in popravljanje kontur
    • Odličen oprijem
    • • Kratek čas sušenja
    • • Prihrani čas, saj se nadaljnja obdelava lahko nadaljuje neposredno
    • Enostaven za brušenje
    • • Uporabniku prijazno
    • Lahko se uporablja tudi na podlagah iz drugih materialov
    • • Večnamensko
    • Odporen na vročino do 80°C
    • Opozorilo
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 590 ml
    Vonj/dišava Značilnosti
    Teža vsebine 970 g
    Koncentracija VOC (pogoji) ChemVOCFarb
    Kemijska osnova Poliesterska smola
    Barva Antracit
    Vsebnost trdilca 2 %
    Gostota 1,858 g/cm³
    Največja življenjska doba 5 min
    Minimalna delovna doba 4 min
    Delovna doba (pogoji) pri 20 °C
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 30 min
    Največja temperaturna odpornost utrjenega materiala 80 °C
    Maksimalna dovoljena koncentracija VOC 250 g/l
    Maksimalna koncentracija VOC 3 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Vključeno v dostavo 970 g + 30 g trdilca in plastična lopatka