Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRDILEC ZA VAKU KIT-40G

    Trdilec za naše poliestrske kite VAKU 20 – VAKU 80

    • Teža vsebine: 40 g
    • Barva: Rdeča
    • Vonj: Značilen
    • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
    • pH-vrednost: Rahlo kisel
    • Gostota: 1,1 g/cm³
    • Gostota pogoji: pri 20°C
    • Topnost v vodi: Ne
    • Viskoznost/Konsistenca: Pastozna
    • Viskoznost: 10000 mPas
    • Viskoznost pogoji: pri 20°C.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0892600004
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opomba

    • Natančna razmerja mešanja in lastnosti najdete v ustreznih tehničnih podatkovnih listih.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Teža vsebine 40 g
    Barva Rdeča
    Vonj/dišava Značilnosti
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Vrednost pH Rahlo kislo
    Gostota 1,1 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    V vodi topen Ne
    Viskoznost/skladnost Pasty
    Dinamična viskoznost 10000 mPas
    Dinamična viskoznost (pogoji) pri 20 °C
    *
    *
    *

    Opomba

    • Natančna razmerja mešanja in lastnosti najdete v ustreznih tehničnih podatkovnih listih.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    • Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih predstavlja izdelek, o potrebnih previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju pri razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
    Specifikacije izdelkov
    Teža vsebine 40 g
    Barva Rdeča
    Vonj/dišava Značilnosti
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Vrednost pH Rahlo kislo
    Gostota 1,1 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    V vodi topen Ne
    Viskoznost/skladnost Pasty
    Dinamična viskoznost 10000 mPas
    Dinamična viskoznost (pogoji) pri 20 °C