Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SILIKON NEUTRAL-BEL-310 ML

    Za srednje obremenjene spoje tal in sten.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089253041
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Oprijem na vse gradbene podlage

    • • Ne povzroča korozije na kovinah
    • • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
    • • Trajno elastičen
    • • Združljivo z barvo
    • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zabojnik Kartuša
    Vsebina 310 ml
    Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
    Opremljeno s fungicidom Ne
    Barva Bela
    Min. čas oblikovanja kože 5 min
    Ultravijolična odpornost Da
    Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
    Gostota 0,98 g/cm³
    Vonj/dišava Značilnosti
    Min./max. čas oblikovanja kože / pogoji 5-20 min min / pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti
    Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
    Združljivost premazov Da
    Obnovljivo/možno prebarvati Ne
    Trdota Shore A 15
    Min. raztezek ob prekinitvi 200 %
    Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
    Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
    *
    *
    *

    • Oprijem na vse gradbene podlage

    • • Ne povzroča korozije na kovinah
    • • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
    • • Trajno elastičen
    • • Združljivo z barvo
    • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Zabojnik Kartuša
    Vsebina 310 ml
    Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
    Opremljeno s fungicidom Ne
    Barva Bela
    Min. čas oblikovanja kože 5 min
    Ultravijolična odpornost Da
    Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
    Gostota 0,98 g/cm³
    Vonj/dišava Značilnosti
    Min./max. čas oblikovanja kože / pogoji 5-20 min min / pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti
    Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
    Združljivost premazov Da
    Obnovljivo/možno prebarvati Ne
    Trdota Shore A 15
    Min. raztezek ob prekinitvi 200 %
    Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
    Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo