Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MASA AKRILNA-BELA-310ML

    Akrinlna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0892161121
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti

    • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • • Možnost premazovanja in ometanja
    • • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
    • • Brez silikona
    • • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

    Obseg:

    • • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

    Uporaba na materialih:

    • • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Bela
    Vsebina 310 ml
    Zabojnik Kartuša
    Kemijska osnova Disperzija akrilne smole
    Gostota 1,5 g/cm³
    Vonj/dišava Značilnosti
    Absorpcija neprekinjenega gibanja 10 %
    Trdota Shore A 23
    Min. raztezek ob prekinitvi 300 %
    Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
    Polna hitrost strjevanja 1 mm/d
    Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Min. čas oblikovanja kože 10 min
    Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
    Opremljeno s fungicidom Ne
    Brez silikona Da
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 75 °C
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Ultravijolična odpornost Da
    Združljivost premazov Da
    Obnovljivo/možno prebarvati Da
    Predobdelava podlage Na vpojnih ali poroznih površinah
    Mešalno razmerje Razmerje mešanja akrilne tesnilne mase in vode = 1:1 do 1:5
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri min. -15 °C, počasno odmrzovanje
    *
    *
    *

    Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti

    • • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • • Možnost premazovanja in ometanja
    • • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
    • • Brez silikona
    • • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

    Obseg:

    • • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

    Uporaba na materialih:

    • • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak
    Specifikacije izdelkov
    Barva Bela
    Vsebina 310 ml
    Zabojnik Kartuša
    Kemijska osnova Disperzija akrilne smole
    Gostota 1,5 g/cm³
    Vonj/dišava Značilnosti
    Absorpcija neprekinjenega gibanja 10 %
    Trdota Shore A 23
    Min. raztezek ob prekinitvi 300 %
    Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
    Polna hitrost strjevanja 1 mm/d
    Pogoji popolnega strjevanja/utrjevanja 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
    Min. čas oblikovanja kože 10 min
    Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
    Opremljeno s fungicidom Ne
    Brez silikona Da
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 75 °C
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
    Ultravijolična odpornost Da
    Združljivost premazov Da
    Obnovljivo/možno prebarvati Da
    Predobdelava podlage Na vpojnih ali poroznih površinah
    Mešalno razmerje Razmerje mešanja akrilne tesnilne mase in vode = 1:1 do 1:5
    Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri min. -15 °C, počasno odmrzovanje