Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TULEC MEŠALNI (ZA 2K PUR)

    Za 2-komponentno PUR-lepilo

    • Material: PP - Polipropilen
    • Barva: Rumena, Bela
    • Dolžina: 231 mm
    • Teža izdelka (na kos): 15,867 g.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089213520
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Kratka statična mešalna cev, prilagojena kartuši 2K-PUR-lepila

    • • Hitra doziranje
    • • Zmanjšanje porabe lepila, saj v statičnem mešalniku ostane manj odpadkov
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PP - Polipropilen
    Barva Bela, Rumena
    Dolžina 231 mm
    Teža izdelka (na kos) 16.200 g
    *
    *
    *

    Kratka statična mešalna cev, prilagojena kartuši 2K-PUR-lepila

    • • Hitra doziranje
    • • Zmanjšanje porabe lepila, saj v statičnem mešalniku ostane manj odpadkov
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Material PP - Polipropilen
    Barva Bela, Rumena
    Dolžina 231 mm
    Teža izdelka (na kos) 16.200 g