Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZB-ABROLLWAGEN-LKSHTZFOL-MOBIL

    Za enostavno rokovanje z zaščitnimi folijami za barvanje

    • Material: Kovina.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0891818106
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Velika kolesa za enostavno manevriranje v lakirnici

    • • Optimalna, na vleko usmerjena, zelo stabilna konstrukcija z vodilnim valjem omogoča, da lahko z zaščitno folijo za barvanje Mask Plus ali Mask Light celotno vozilo prekrije samo ena oseba.
    • • Enostavno rezanje zaščitne folije s posebno nameščenim U-profilnim tirnicam
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Roll
    Material Kovina
    Barva Modra
    Primerno za največjo širino valja 100 cm
    Dolžina 141 cm
    Širina 65 cm
    *
    *
    *

    • Velika kolesa za enostavno manevriranje v lakirnici

    • • Optimalna, na vleko usmerjena, zelo stabilna konstrukcija z vodilnim valjem omogoča, da lahko z zaščitno folijo za barvanje Mask Plus ali Mask Light celotno vozilo prekrije samo ena oseba.
    • • Enostavno rezanje zaščitne folije s posebno nameščenim U-profilnim tirnicam
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Roll
    Material Kovina
    Barva Modra
    Primerno za največjo širino valja 100 cm
    Dolžina 141 cm
    Širina 65 cm