Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TULEC ZA KARTUŠE-"V" REZ-11MM


    • Barva:
    Prozorna
    • Teža izdelka (na kos):
    6,500 g.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08916510
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Z V-izrezom, višina 13 mm
    • Izhodna odprtina ∅ 11mm
    • Barva:
    Prozorna Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Prozorno
    Teža izdelka (na kos) 6.083 g
    *
    *
    *

    • Z V-izrezom, višina 13 mm
    • Izhodna odprtina ∅ 11mm
    • Barva:
    Prozorna Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Prozorno
    Teža izdelka (na kos) 6.083 g