Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV ZA NAN. PIŠTOLE-4M

    Za povezavo aplikacijske pištole z razpršilnim kontaktnim lepilom BOND 90

    • Material: Guma-plastika
    • Dolžina: 3,7 m
    • Barva: Črna
    • Premer priključka: 1/4 in
    • Premer priključka 2: 1/8 in
    • Teža izdelka (na kos): 556 g.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0891602013
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Gumijasta plastika
    Dolžina 3.7 m
    Barva Črna
    Premer priključka 1/4 in
    Premer priključka 2 1/8 in
    Teža izdelka (na kos) 556.000 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Gumijasta plastika
    Dolžina 3.7 m
    Barva Črna
    Premer priključka 1/4 in
    Premer priključka 2 1/8 in
    Teža izdelka (na kos) 556.000 g