Univerzalni kit z izjemnimi lastnostmi. Uporaben kot polnilni in fini kit.
- Vonj: Značilen
- Vsebnost HOS pogoji: ChemVOCFarb
- Kemična osnova: Poliestrska smola
- Barva: Bež
- Dodatek trdilca: 2 %
- Gostota: 1,569 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 4 min
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja pogoji: pri 20°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Pogoji obdelave: do 90 % relativne vlažnosti zraka
- Temperatura obdelave min.: 10 °C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 80 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 250 g/l
- Vsebnost HOS max.: 0 g/l
- Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
- Dodatni izdelki: Brusni papir Useit Art.-Nr.: 05813..