Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOSEK-RETUŠIRNI-HRAST-RUSTIKAL

    Za zapolnitev in hkratno retuširanje finih prask, manjših lukenj in odrgnin.

    • Kemična osnova: Vosek
    • Gostota: 0,92 g/cm³
    • Temperatura mehkega točenja: 50 °C
    • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
    • Temperatura kapljanja min.: 60 °C
    • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
    • Plamenišče min.: 180 °C
    • Viskoznost max.: 100 mPas
    • Viskoznost pogoji: pri 120°C
    • Površine z dobro oprijemljivostjo: Les, Plastika, Papirnata folija
    • Topnost v vodi: Ne
    • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890403309
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone

    • • Enostavna uporaba omogoča hitro zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
    • • Stroškovno ugodna popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
    • • Nizka mehanska trdnost
    • Opomba
    • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Kemijska osnova Vosek
    Barva Hrast, rustikalno
    Gostota 0,92 g/cm³
    Točka mehčanja 50 °C
    Pogoji za točko mehčanja Naftni voski; določanje točke strjevanja
    Min. točka kapljanja 60 °C
    Pogoji točke kapljanja Določitev točke padanja
    Min. točka utripanja 180 °C
    Maksimalna dinamična viskoznost 100 mPas
    Dinamična viskoznost (pogoji) pri 120 °C
    Površine za uporabo z dobro oprijemljivostjo Les, Papirnata folija, Plastika
    V vodi topen Ne
    Rok trajanja od proizvodnje 4 leta
    *
    *
    *

    • Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone

    • • Enostavna uporaba omogoča hitro zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
    • • Stroškovno ugodna popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
    • • Nizka mehanska trdnost
    • Opomba
    • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    Kemijska osnova Vosek
    Barva Hrast, rustikalno
    Gostota 0,92 g/cm³
    Točka mehčanja 50 °C
    Pogoji za točko mehčanja Naftni voski; določanje točke strjevanja
    Min. točka kapljanja 60 °C
    Pogoji točke kapljanja Določitev točke padanja
    Min. točka utripanja 180 °C
    Maksimalna dinamična viskoznost 100 mPas
    Dinamična viskoznost (pogoji) pri 120 °C
    Površine za uporabo z dobro oprijemljivostjo Les, Papirnata folija, Plastika
    V vodi topen Ne
    Rok trajanja od proizvodnje 4 leta