Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VOSEK TRD-SVETU

    Za zapolnitev večjih poškodb na površini ali robovih, ki bodo kasneje podvržene večjim obremenitvam.

    • Kemična osnova: Vosek
    • Čas obdelave min.: 3 min
    • Čas obdelave max.: 5 min
    • Temperatura mehkega točenja: 76 °C
    • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
    • Temperatura kapljanja min.: 81 °C
    • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
    • Plamenišče min.: 100 °C
    • Površine z dobro oprijemljivostjo: Mehki in trdi les, Plastika
    • Topnost v vodi: Ne
    • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
    • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890403105
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka trdnost

    • • Posebej za popravila z visoko obremenitvijo, ki so na površini
    • • Visoka odpornost proti obrabi
    • Stroškovno ugodna popravila
    • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
    • Opomba
    • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Kemijska osnova Vosek
    Barva Javor
    Min. čas obdelave 3 min
    Najdaljši čas obdelave 5 min
    Točka mehčanja 76 °C
    Pogoji za točko mehčanja Naftni voski; določanje točke strjevanja
    Min. točka kapljanja 81 °C
    Pogoji točke kapljanja Določitev točke padanja
    Min. točka utripanja 100 °C
    Površine za uporabo z dobro oprijemljivostjo Mehki in trdi les, Plastika
    V vodi topen Ne
    Rok trajanja od proizvodnje 0 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje Pri sobni temperaturi
    *
    *
    *

    Visoka trdnost

    • • Posebej za popravila z visoko obremenitvijo, ki so na površini
    • • Visoka odpornost proti obrabi
    • Stroškovno ugodna popravila
    • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
    • Opomba
    • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    Kemijska osnova Vosek
    Barva Javor
    Min. čas obdelave 3 min
    Najdaljši čas obdelave 5 min
    Točka mehčanja 76 °C
    Pogoji za točko mehčanja Naftni voski; določanje točke strjevanja
    Min. točka kapljanja 81 °C
    Pogoji točke kapljanja Določitev točke padanja
    Min. točka utripanja 100 °C
    Površine za uporabo z dobro oprijemljivostjo Mehki in trdi les, Plastika
    V vodi topen Ne
    Rok trajanja od proizvodnje 0 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje Pri sobni temperaturi