Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPREJ ZA HLAJENJE-200ML

    Univerzalno uporaben za popravila in montažo ter za odpravljanje težav.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890001200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Močan hladilni učinek

    • • Sprej povzroči lokalno hlajenje do -50°C
    • • Kroglični ležaji, puše, gredi itd. se enostavno vstavijo v najtesnejše prileganje
    • Ustvarja toplotno preobremenitev na ciljni način
    • • Napake v električnih tokokrogih je mogoče hitro odkriti
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 200 ml
    Barva Brezbarvni
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Gostota 1,18 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    *
    *
    *

    Močan hladilni učinek

    • • Sprej povzroči lokalno hlajenje do -50°C
    • • Kroglični ležaji, puše, gredi itd. se enostavno vstavijo v najtesnejše prileganje
    • Ustvarja toplotno preobremenitev na ciljni način
    • • Napake v električnih tokokrogih je mogoče hitro odkriti
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 200 ml
    Barva Brezbarvni
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Gostota 1,18 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C