Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV GASIL.-52MM-(GR-C)-20M

    Zelo lahek in prilagodljiv

    • Material zunanje tkanine: Visokotrdna poliestrska preja, krožno tkana
    • Material notranjega jedra: TPR kavčuk-PVC zmes
    • Dolžina: 20 m
    • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 60 °C
    • Obratovalni tlak: 10 bar
    • Preskusni tlak: 15 bar
    • Pretržni tlak: 30 bar
    • Odpornost proti staranju: Da
    • Odpornost proti trohnjenju in plesni: Da
    • Odpornost proti ozonu: Da.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0886001525
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Odpornost proti staranju in ozonu

    • •Odpornost proti trohnjenju in plesni
    • Opomba
    • Navedeni tlaki se nanašajo na cev, ne na cevovod s sklopko.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material zunanjega tkanja Visoko trdna poliestrska preja, krožno tkana
    Material notranjega sloja jedra Mešanica termoplastične gume in polivinilklorida
    Priključna sklopka Storz C
    Notranji premer cevi 52 mm
    Dolžina 20 m
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 60 °C
    Delovni tlak 10 barov
    Preskusni tlak 15 barov
    Tlačni preboj 30 barov
    Odpornost proti staranju Da
    Odpornost proti gnitju in plesni Da
    Odpornost proti ozonu Da
    *
    *
    *

    •Odpornost proti staranju in ozonu

    • •Odpornost proti trohnjenju in plesni
    • Opomba
    • Navedeni tlaki se nanašajo na cev, ne na cevovod s sklopko.
    Specifikacije izdelkov
    Material zunanjega tkanja Visoko trdna poliestrska preja, krožno tkana
    Material notranjega sloja jedra Mešanica termoplastične gume in polivinilklorida
    Priključna sklopka Storz C
    Notranji premer cevi 52 mm
    Dolžina 20 m
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 60 °C
    Delovni tlak 10 barov
    Preskusni tlak 15 barov
    Tlačni preboj 30 barov
    Odpornost proti staranju Da
    Odpornost proti gnitju in plesni Da
    Odpornost proti ozonu Da