Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PIŠTOLA ZA VODOI-PROFI-IG1/2ZO

    Visokokakovostna, robustna čistilna pištola z gumijastim ohišjem

    • Material: Medenina/nerjaveče jeklo, etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk ohišje
    • Barva: Modra
    • Priključni navoj: IG 1/2 palca
    • Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
    • Obratovalni tlak maks.: 24 bar
    • Pretok: 25 l/min
    • Pretok pod pogojem: pri 5 bar.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0886001040
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Vsi deli preizkušeni za pitno vodo

    • •Kovana, robustna kombinacija medenine/nerjavečega jekla
    • •Visokokakovostno gumijasto ohišje iz čistega EPDM za zaščito pred poškodbami ter prevajanje mraza in toplote tekoče vode
    • •Preprosto rokovanje z enoročnim delovanjem. Moč curka se neprekinjeno uravnava s pritiskanjem na ročaj, od koncentriranega curka do finega razpršenega curka
    • •Oblika curka se lahko nastavi s kovancem na regulacijskem vijaku
    • •Zaskočna sponka za upravljalni ročaj omogoča neprekinjeno delovanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Medenina / nerjavno jeklo, zunanja obloga iz etilen propilen dien terpolimerne gume
    Barva Modra
    Spojni navoj Notranji navoj 1/2 palca
    Največja temperaturna odpornost 50 °C
    Največji delovni tlak 24 barov
    Zmogljivost pretoka 25 l/min
    Pogoji pretočne zmogljivosti Pri 5 barih
    *
    *
    *

    •Vsi deli preizkušeni za pitno vodo

    • •Kovana, robustna kombinacija medenine/nerjavečega jekla
    • •Visokokakovostno gumijasto ohišje iz čistega EPDM za zaščito pred poškodbami ter prevajanje mraza in toplote tekoče vode
    • •Preprosto rokovanje z enoročnim delovanjem. Moč curka se neprekinjeno uravnava s pritiskanjem na ročaj, od koncentriranega curka do finega razpršenega curka
    • •Oblika curka se lahko nastavi s kovancem na regulacijskem vijaku
    • •Zaskočna sponka za upravljalni ročaj omogoča neprekinjeno delovanje
    Specifikacije izdelkov
    Material Medenina / nerjavno jeklo, zunanja obloga iz etilen propilen dien terpolimerne gume
    Barva Modra
    Spojni navoj Notranji navoj 1/2 palca
    Največja temperaturna odpornost 50 °C
    Največji delovni tlak 24 barov
    Zmogljivost pretoka 25 l/min
    Pogoji pretočne zmogljivosti Pri 5 barih