Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV ZAVORNA-DIN74324-PA12-V KOLUTU-LKW-9MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 088508 9
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Ozke tolerance

    • • Zahteve za testiranje: DIN 74324
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zunanji premer x debelina stene 9 x 1,5 mm
    Polmer upogibanja 50 mm
    Dolžina 25 m
    Delovni tlak 15 barov
    Pritisk ob izbruhu 40 barov
    Material PA - Poliamid
    DIN Poliamidne cevi za motorna vozila
    Barva Črna
    *
    *
    *

    • Ozke tolerance

    • • Zahteve za testiranje: DIN 74324
    Specifikacije izdelkov
    Zunanji premer x debelina stene 9 x 1,5 mm
    Polmer upogibanja 50 mm
    Dolžina 25 m
    Delovni tlak 15 barov
    Pritisk ob izbruhu 40 barov
    Material PA - Poliamid
    DIN Poliamidne cevi za motorna vozila
    Barva Črna