Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PRIKLJUČEK KOTNI VIJAČNI

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0884606053
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Navoji za privijanje so stožčasti in tako samotesnilni.

    • • Velikost vijačnega navoja je odvisna od mesta mazanja/točke razdelilnika.

    Opozorilo

    • Ravni vijačni priključki za premer cevi 4 mm in 6 mm so primerni samo za uporabo v nizkotlačnem območju.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za zunanji premer cevi 6 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 10 x 1 stožčasti
    Material Medenina
    Površina Pokrito z nikljem
    *
    *
    *

    • Navoji za privijanje so stožčasti in tako samotesnilni.

    • • Velikost vijačnega navoja je odvisna od mesta mazanja/točke razdelilnika.

    Opozorilo

    • Ravni vijačni priključki za premer cevi 4 mm in 6 mm so primerni samo za uporabo v nizkotlačnem območju.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za zunanji premer cevi 6 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 10 x 1 stožčasti
    Material Medenina
    Površina Pokrito z nikljem