Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKA-CU-(NI)-D6

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0880998006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Baker
    Površina Pokrito z nikljem
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za premer žice 6 mm
    Dolžina 21 mm
    Notranja dolžina 13,2 mm
    Notranja širina 6,6 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Teža izdelka (na kos) 20.000 g
    Drugi standard Vtičnica za tiskanje
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Baker
    Površina Pokrito z nikljem
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za premer žice 6 mm
    Dolžina 21 mm
    Notranja dolžina 13,2 mm
    Notranja širina 6,6 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Teža izdelka (na kos) 20.000 g
    Drugi standard Vtičnica za tiskanje