Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJNI ELEMENT MINI -(A2K)-H15MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0880883
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina dela stremenca 15 mm
    Širina nosilca 16 mm
    Dolžina 49 mm
    Širina 15 mm
    Razdalja med luknjami 34 mm
    Premer odprtine 5 mm
    Material Jeklo
    Oblikovanje Majhna različica
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina dela stremenca 15 mm
    Širina nosilca 16 mm
    Dolžina 49 mm
    Širina 15 mm
    Razdalja med luknjami 34 mm
    Premer odprtine 5 mm
    Material Jeklo
    Oblikovanje Majhna različica
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična