Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK TESNILNI-SIV-12X2MM-20M

    Za zasteklitev oken, vrat in fiksnih zasteklitev

    • Kemična osnova: Zaprtocelična polietilenska pena
    • Natezna trdnost min.: 0.325 N/mm²
    • Prečna natezna trdnost min.: 0.220 N/mm²
    • Natezna trdnost pogoji: po ISO 1926
    • Gostota: 29 kg/m³
    • Trdota pri stiskanju: 98 kPa
    • Trdota pri stiskanju pogoji: po ISO 844, 50 % deformacija
    • Raztezek pri pretrgu min.: 125 %
    • Prečni raztezek pri pretrgu min.: 115 %
    • Prepustnost vodne pare: 0.72 g/m²/d
    • Prepustnost vodne pare pogoji: po ISO 1663, debelina vzorca 5 mm
    • Toplotna prevodnost λ: 0.034 W/(m*K)
    • Toplotna prevodnost λ pogoji: pri 0°C, po ISO 2581
    • Razred gradbenih materialov: B3 - Lahko vnetljivo
    • Razred gradbenih materialov pogoji: po DIN 4102
    • UV obstojnost: Da
    • Temperatura obdelave min.: 5 °C
    • Temperatura obdelave max.: 25 °C
    • Temperaturna obstojnost min.: -30 °C
    • Temperaturna obstojnost max.: 80 °C
    • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mesecev
    • Rok trajanja od proizvodnje pogoji: hladno in suho shranjevanje.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 087571202
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Stisljiv

    • •Preprečuje tritočkovno oprijemanje
    • •Samolepilno
    • •Polni stekleni falc, kar zmanjšuje porabo tesnilnega sredstva
    • •Deluje kot dušilec gibanja pri močnem vetru
    • •Zelo fina, enakomerna in popolnoma zaprta celična struktura
    • •Dekorativna, gladka površina
    • •Visoka elastičnost
    • •Visoke mehanske lastnosti pri nizki gostoti
    • •Odlična odpornost proti kemikalijam
    • •Dobra odpornost na vremenske vplive
    • •Odlične toplotnoizolacijske lastnosti
    • •Rok trajanja: 12 mesecev pri hladnem in suhem shranjevanju
    • •Odlična UV odpornost
    • •Združljivost z akrilnim steklom
    • Opomba
    • Brez zaščitne folije
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Kemijska osnova Polietilenska pena z zaprtimi celicami
    Barva Siva
    Celotna debelina 2 mm
    Min. natezna trdnost 0,325 N/mm²
    Minimalna natezna trdnost diagonalno 0,220 N/mm²
    Natezna trdnost (pogoji) Trdna celična plastika. Določanje nateznih lastnosti
    Oblikovana gostota 29 kg/m³
    Tlačna obremenitev 98 kPa
    Tlačna obremenitev (pogoji) ISO 844, 50-odstotna deformacija
    Min. raztezek ob prekinitvi 125 %
    Raztezek pri prelomu diagonalno 115 %
    Prepustnost za vodno paro 0,72 g/m²/d
    Prepustnost za vodno paro (pogoji) Trdna celična plastika - določanje lastnosti prepustnosti vodne pare
    Toplotna prevodnost λ 0,034 W/(m*K)
    Toplotna prevodnost (pogoji) Plastika; trdni celični materiali; določanje navidezne toplotne prevodnosti z merilnikom toplotnega toka
    Širina 12 mm
    Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
    Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
    Ultravijolična odpornost Da
    Min. temperatura obdelave 5 °C
    Maksimalna temperatura obdelave 25 °C
    Min. temperaturna odpornost -30 °C
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladno in suho skladišče
    Dolžina zvitka 20 m
    *
    *
    *

    •Stisljiv

    • •Preprečuje tritočkovno oprijemanje
    • •Samolepilno
    • •Polni stekleni falc, kar zmanjšuje porabo tesnilnega sredstva
    • •Deluje kot dušilec gibanja pri močnem vetru
    • •Zelo fina, enakomerna in popolnoma zaprta celična struktura
    • •Dekorativna, gladka površina
    • •Visoka elastičnost
    • •Visoke mehanske lastnosti pri nizki gostoti
    • •Odlična odpornost proti kemikalijam
    • •Dobra odpornost na vremenske vplive
    • •Odlične toplotnoizolacijske lastnosti
    • •Rok trajanja: 12 mesecev pri hladnem in suhem shranjevanju
    • •Odlična UV odpornost
    • •Združljivost z akrilnim steklom
    • Opomba
    • Brez zaščitne folije
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Kemijska osnova Polietilenska pena z zaprtimi celicami
    Barva Siva
    Celotna debelina 2 mm
    Min. natezna trdnost 0,325 N/mm²
    Minimalna natezna trdnost diagonalno 0,220 N/mm²
    Natezna trdnost (pogoji) Trdna celična plastika. Določanje nateznih lastnosti
    Oblikovana gostota 29 kg/m³
    Tlačna obremenitev 98 kPa
    Tlačna obremenitev (pogoji) ISO 844, 50-odstotna deformacija
    Min. raztezek ob prekinitvi 125 %
    Raztezek pri prelomu diagonalno 115 %
    Prepustnost za vodno paro 0,72 g/m²/d
    Prepustnost za vodno paro (pogoji) Trdna celična plastika - določanje lastnosti prepustnosti vodne pare
    Toplotna prevodnost λ 0,034 W/(m*K)
    Toplotna prevodnost (pogoji) Plastika; trdni celični materiali; določanje navidezne toplotne prevodnosti z merilnikom toplotnega toka
    Širina 12 mm
    Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
    Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
    Ultravijolična odpornost Da
    Min. temperatura obdelave 5 °C
    Maksimalna temperatura obdelave 25 °C
    Min. temperaturna odpornost -30 °C
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladno in suho skladišče
    Dolžina zvitka 20 m