Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK TESNILNI -EPDM-VSK-0,6X300MMX20M

    Močno samolepilni, zračen in vremensko odporen tesnilni trak

    • Barva: Črna
    • Nosilni material: EPDM
    • Osnova lepila: Akrilat
    • Debelina: 0,6 mm
    • Dolžina zvitka: 20 m
    • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 30 °C
    • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 75 °C
    • Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
    • UV obstojnost: Da
    • Raztezek pri pretrgu: 250 %
    • Odpornost proti: Bitumen.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0875350306
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Polna površinska, zelo močna samolepila

    • •Enostavna in časovno učinkovita obdelava
    • •Zelo zanesljiv oprijem na številnih gradbenih podlagah, brez časa za strjevanje
    • Vodotesno in zračno
    • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja.
    • •Hkrati pa prepustna membrana omogoča difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, kar preprečuje poškodbe gradbenih del zaradi vlage.
    • Zelo visoka elastičnost
    • Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov.
    • Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku.
    • Odlična odpornost na vremenske vplive, trajno varno tesnjenje.
    • Lažja obdelava z dvojnim deljenjem ločilnega papirja (od širine 150 mm).
    • Opomba
    • Za izravnavo neravnin, izravnavo robov folij za zaščito pred pretekanjem, v kotih ali pri spojih priporočamo uporabo EPDM lepilnega traku. Trak dodatno pritrdite na element z mehanskim pritrdilnim sredstvom, npr. okensko polico, vpenjanje v element, pritrdilno letev, zapiralno letev itd.
    • Ni primeren za tesnjenje proti pritisku vode. Trak ni primeren za premazovanje.
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Lepilna osnova Akrilat
    Širina 300 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 30 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 75 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501
    Ultravijolična odpornost Da
    Podaljšek pri pretrgu 250 %
    Odpornost proti Bitumen
    *
    *
    *

    Polna površinska, zelo močna samolepila

    • •Enostavna in časovno učinkovita obdelava
    • •Zelo zanesljiv oprijem na številnih gradbenih podlagah, brez časa za strjevanje
    • Vodotesno in zračno
    • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja.
    • •Hkrati pa prepustna membrana omogoča difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, kar preprečuje poškodbe gradbenih del zaradi vlage.
    • Zelo visoka elastičnost
    • Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov.
    • Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku.
    • Odlična odpornost na vremenske vplive, trajno varno tesnjenje.
    • Lažja obdelava z dvojnim deljenjem ločilnega papirja (od širine 150 mm).
    • Opomba
    • Za izravnavo neravnin, izravnavo robov folij za zaščito pred pretekanjem, v kotih ali pri spojih priporočamo uporabo EPDM lepilnega traku. Trak dodatno pritrdite na element z mehanskim pritrdilnim sredstvom, npr. okensko polico, vpenjanje v element, pritrdilno letev, zapiralno letev itd.
    • Ni primeren za tesnjenje proti pritisku vode. Trak ni primeren za premazovanje.
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Lepilna osnova Akrilat
    Širina 300 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 30 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 75 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501
    Ultravijolična odpornost Da
    Podaljšek pri pretrgu 250 %
    Odpornost proti Bitumen