Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK TESNILNI NOTRA.-EPDM-1,2X250MMX20M

    Trak, ki preprečuje difuzijo pare, zrakotesen in neprepusten za vodo

    • Barva: Črna
    • Nosilni material: EPDM
    • Kemična osnova: Polizobutilen kavčuk
    • Debelina: 1,2 mm
    • Dolžina zvitka: 20 m
    • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
    • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 120 °C
    • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
    • UV obstojnost: Da
    • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 270000
    • Raztezek pri pretrgu: 300 %
    • Odpornost proti: Bitumen.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0875350255
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vodotesno in neprepustno za paro

    • Ščiti pred vdorom vlage iz notranjega prostora v zidovje in tako zmanjšuje tveganje poškodb gradbenih del zaradi vlage.
    • •Zelo visoka prilagodljivost in obstojnost:
    • •Zaradi kakovostnega in prilagodljivega materiala ostaja EPDM folija trajno zatesnjena in se odlično prilagaja gibanju gradbenih delov
    • •EPDM folija je zaradi visoke odpornosti na UV in vremenske vplive odlično primerna za trajno varne zatesnitve
    • •V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah
    • Dobra združljivost z bitumenom
    • Varna montaža na neenakomernih podlagah
    • Z SMP EDDM trakom za lepljenje/EPDM lepilnim trakom je možna montaža traku tudi na neenakomernih podlagah.
    • Dobra združljivost z bitumenskimi materiali
    • Opomba
    • Ni primeren za tesnjenje pred pritiskom vode. Trak ni primeren za premazovanje.
    • Zgornja navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih preizkusov pred uporabo izdelka. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov in si pridržujemo pravico do izboljšav in tehničnih sprememb.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Lepilna osnova 0 - se ne uporablja
    Kemijska osnova Poliizobutilenska naravna guma
    Širina 250 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 120 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
    Ultravijolična odpornost Da
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 270000
    Podaljšek pri pretrgu 300 %
    Odpornost proti Bitumen
    *
    *
    *

    Vodotesno in neprepustno za paro

    • Ščiti pred vdorom vlage iz notranjega prostora v zidovje in tako zmanjšuje tveganje poškodb gradbenih del zaradi vlage.
    • •Zelo visoka prilagodljivost in obstojnost:
    • •Zaradi kakovostnega in prilagodljivega materiala ostaja EPDM folija trajno zatesnjena in se odlično prilagaja gibanju gradbenih delov
    • •EPDM folija je zaradi visoke odpornosti na UV in vremenske vplive odlično primerna za trajno varne zatesnitve
    • •V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah
    • Dobra združljivost z bitumenom
    • Varna montaža na neenakomernih podlagah
    • Z SMP EDDM trakom za lepljenje/EPDM lepilnim trakom je možna montaža traku tudi na neenakomernih podlagah.
    • Dobra združljivost z bitumenskimi materiali
    • Opomba
    • Ni primeren za tesnjenje pred pritiskom vode. Trak ni primeren za premazovanje.
    • Zgornja navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih preizkusov pred uporabo izdelka. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov in si pridržujemo pravico do izboljšav in tehničnih sprememb.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Lepilna osnova 0 - se ne uporablja
    Kemijska osnova Poliizobutilenska naravna guma
    Širina 250 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 120 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
    Ultravijolična odpornost Da
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 270000
    Podaljšek pri pretrgu 300 %
    Odpornost proti Bitumen