Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK TESNILNI-ZUNANJI-EPDM-0,6X110MMX20M

    Zračen, elastičen in vremensko odporen tesnilni trak.

    • Barva: Črna
    • Nosilni material: EPDM
    • Kemična osnova: Etilen-propilen-dien kavčuk
    • Dolžina zvitka: 20 m
    • Izvedba: Brez samolepilnega traku
    • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
    • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
    • UV obstojnost: Da
    • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 5882
    • Odpornost proti: Bitumen.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0875350110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vodotesno in zračno

    • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja
    • •Membrana je hkrati dovolj prepustna za difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, s čimer preprečuje poškodbe gradbenih delov zaradi vlage
    • Zelo visoka elastičnost
    • •Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov
    • •Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku
    • Odlična odpornost na vremenske vplive
    • •Visokokakovosten material zagotavlja trajno varno tesnjenje
    • •Zelo dobra UV obstojnost
    • Varna montaža na neenakomernih podlagah
    • V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah.
    • Dobra združljivost z bitumenom
    • Opomba
    • Ni primerno za tesnjenje na območjih v stiku z zemljo/ ni primerno za tesnjenje po DIN 18533.
    • Trak ni premazljiv.
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Kemijska osnova Naravni kavčuk iz etilen propilen diena
    Širina 110 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Oblikovanje Brez samolepilnih trakov
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
    Ultravijolična odpornost Da
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 5882
    Podaljšek pri pretrgu 250 %
    Odpornost proti Bitumen
    *
    *
    *

    Vodotesno in zračno

    • •Zanesljivo tesni pred vodo iz zunanjega okolja
    • •Membrana je hkrati dovolj prepustna za difuzijo vodne pare iz notranjosti navzven, s čimer preprečuje poškodbe gradbenih delov zaradi vlage
    • Zelo visoka elastičnost
    • •Optimalna varnost pri premikih gradbenih delov
    • •Udobna obdelava zaradi prilagodljivosti traku
    • Odlična odpornost na vremenske vplive
    • •Visokokakovosten material zagotavlja trajno varno tesnjenje
    • •Zelo dobra UV obstojnost
    • Varna montaža na neenakomernih podlagah
    • V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah.
    • Dobra združljivost z bitumenom
    • Opomba
    • Ni primerno za tesnjenje na območjih v stiku z zemljo/ ni primerno za tesnjenje po DIN 18533.
    • Trak ni premazljiv.
    • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Material podlage Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Kemijska osnova Naravni kavčuk iz etilen propilen diena
    Širina 110 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Dolžina zvitka 20 m
    Oblikovanje Brez samolepilnih trakov
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljivo / v skladu z DIN 4102
    Ultravijolična odpornost Da
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 5882
    Podaljšek pri pretrgu 250 %
    Odpornost proti Bitumen